PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860910

PUNTA CILINDRICA - HSS - RETTIFICATA - SERIE NORMALE - ZIRKO BB

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:860910
Rubix:170000000538420
EAN:3660338157257
PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860910
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro2,1 mm
Lunghezza totale49 mm
Profondità di lavorazione24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860910


Punta autocentrante Più lungo del 30% in più rispetto ad altri trapani HSS rivestiti con il suo angolo di 130 ° e rivestimento Zirko per una migliore evacuazione del truciolo..
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro2,1 mm
Lunghezza totale49 mm
Profondità di lavorazione24 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338 n
Rivestimentozirko bb
Angolo d'elica30 °
Angolo di punta130 °
Diametro stelo2,1 mm
€ 1,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore