9517450065500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 6,550
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 6.550
Rubix:999240628007552
Produttore:9517450065500
EAN:4031095357744


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 53 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450065500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 6,550
Punta MD Stock SuperV-X VA con fori di lubrificazione interna e rivestimento TiSiN+. Ideale per foratura profonda 5xD su acciai e leghe ad alta resistenza.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 53 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura a faccette |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai resistenti a ruggine/corrosione e ad alta temperatura; titanio e leghe di titanio; inconel, hastelloy, monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 179,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 219,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione