7462185-ARTICOLO DC150-05-15.800A0-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-15.800A0-WJ30TA
Rubix:999240116014851
Produttore:7462185
EAN:4031132423364
7462185-ARTICOLO DC150-05-15.800A0-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro15,8 mm
Lunghezza totale133 mm
Profondità di lavorazione83 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7462185-ARTICOLO DC150-05-15.800A0-WJ30TA


Punte elicoidali in metallo duro integrale DC150-05-20.000A0-WJ30TA
Trapano elicoidale integrale Walter Titex DC150 Perform con Dc 15,8 mm e 5xD, angolo di punta 140° e rivestimento TiNAl. Senza raffreddamento interno.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro15,8 mm
Lunghezza totale133 mm
Profondità di lavorazione83 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotinal
Tolleranzah6
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,19
Angolo d'elica30 °
Stelodin 6535 ha
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareiso material groups p, m, k, n, s, h, o
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo16 mm
202,30 IVA esclusa
/ Unità
246,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione