9517650043000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 4,300
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51765 4.300
Rubix:999181000026779
Produttore:9517650043000
EAN:4031095293479


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 158 mm |
| Profondità di lavorazione | 118 mm |
Dettagli del prodotto : 9517650043000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 4,300
Trapano a spirale STOCK SuperV‑T 20xD con fori di lubrificazione e refrigerazione interna, rivestito AlTiN. Per foratura profonda con angolo punta 135° e tolleranza h7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 158 mm |
| Profondità di lavorazione | 118 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e impiego; acciai per lavorazioni con torni automatici e acciai da bonifica; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili e ghisa. |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 349,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 426,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione