Riferimenti
Walter Titex:DC150-05-19.050A1-WJ30RE
Rubix:999240117030613
Produttore:6618475
EAN:4031132368689

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 19,05 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 101 mm |
Dettagli del prodotto : 6618475-ARTICOLO DC150-05-19.050A1-WJ30RE
Punte in metallo duro con refrigerazione interna DC150-05-19.050A1-WJ30RE
Punta in metallo duro integrale con canalino refrigerante DC150 • Perform • DIN 6537 L • 5xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 140° • WJ30RE • Dc=19,05mm
Punti di forza
Impiego universale in tutti i materiali;Soluzione economica per lotti medio-piccoli
Applicazioni
Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 19,05 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 101 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | ~din 1897 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,19 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 371,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 453,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione