9719990006500-MICROPUNTA MD AD ALTO RENDIMENTO 7XD AL-TIN+ 71999 0,650

Punte SuperV senza refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71999 0.650
Rubix:160000000194893
EAN:4031095255057
9719990006500-MICROPUNTA   MD AD ALTO RENDIMENTO 7XD AL-TIN+ 71999 0,650

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro0,65 mm
Lunghezza totale47 mm
Profondità di lavorazione5,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9719990006500-MICROPUNTA MD AD ALTO RENDIMENTO 7XD AL-TIN+ 71999 0,650


Punte SuperV senza refrigerante interno, 7xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: , Tipo SuperV-NX, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro del foro0,65 mm
Lunghezza totale47 mm
Profondità di lavorazione5,2 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin+
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,65x5,2
Affilaturasuperv-nx
Stelo3
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Angolo di punta140 °
Diametro stelo3 mm
0.650 mm
47.000 mm
Paese d'origineDE
54,69 IVA esclusa
/ Unità
66,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione