Riferimenti
Walter Titex:A1263-6.6
Rubix:999240117028880
Produttore:5061182
EAN:4031132106359

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 101 mm |
| Profondità di lavorazione | 52 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5061182-ARTICOLO A1263-6.6
Punta elicoidale
Applicazioni
Foratura passante;Foratura cieca;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 101 mm |
| Profondità di lavorazione | 52 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h7 |
| Angolo d'elica | 101 ° |
| Stelo | parallelo |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | ghisa;metalli non ferrosi;leghe speciali;altro |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 6,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 85,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 104,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione