9517840049000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 4,900
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 4.900
Rubix:999220701000231
Produttore:9517840049000
EAN:4031095323268


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 20,65 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840049000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 4,900
Punta elicoidale MD Stock SuperV-X con fori di lubrificazione interna, rivestimento TiAlN nano e codolo DIN 6535-HA per lavorazioni precise a profondità elevate (3xD).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 20,65 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,237 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 89,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione