6968800-ARTICOLO DC150-03-08.334A1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-08.334A1-WJ30RE
Rubix:999240117031238
Produttore:6968800
EAN:4031132393223
6968800-ARTICOLO DC150-03-08.334A1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,334 mm
Lunghezza totale89 mm
Profondità di lavorazione47 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6968800-ARTICOLO DC150-03-08.334A1-WJ30RE


Punte in metallo duro a refrigerazione interna DC150-03-19.050A1-WJ30RE
Trapano in carburo per foratura profonda Walter Titex DC150 Perform con refrigerazione interna (coolant-through). Rivestimento K30F-TiAlN e angolo di punta 140°.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro8,334 mm
Lunghezza totale89 mm
Profondità di lavorazione47 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentotialn (k30f-tialn)
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3 × dc (din 6537 short)
Stelodin 6535 ha
Refrigerazione interna
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Diametro stelo10 mm
79,80 IVA esclusa
/ Unità
97,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione