9517840041000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 4,100
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 4.100
Rubix:999220701000220
Produttore:9517840041000
EAN:4031095323374


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 12,3 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840041000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 4,100
Punta elicoidale Stock SuperV-X con fori di lubrificazione (raffreddamento interno), rivestita TiAlN nano e angolo di punta 140°. Versione 3xD per Ø4,1 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 12,3 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,23 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (con affilatura a cono mantello) |
| Stelo | m7 (r ha) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici; acciai da bonifica/temprati; acciai legati e non legati (fino a ~1400 n/mm²) |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 89,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione