Riferimenti
Stock:51873 9.130
Rubix:999180200213586
Produttore:9518730091300
EAN:4031095281025


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,13 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 47 mm |
Dettagli del prodotto : 9518730091300-PUNTA MD 3XD TIALN NANO 51873 9,130
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-U Ø 9,130 mm, rivestimento TiAlN nano, senza refrigerante interno. Conforme DIN 6537K (3xD).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,13 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 47 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Affilatura | facet point grind |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciaio strutturale e acciai temprati (case hardened); acciai da lavorazione libera e acciai trattabili termicamente; acciai legati/non legati fino a 1200 n/mm²; materiali fusi; bronzo/ottone; leghe alsi ad alta lega |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione