Riferimenti
Stock:71140 2.100
Rubix:999190200050049
Produttore:9711400021000
EAN:4031095303574


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400021000-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 2,100
Punta elicoidale Stock Ø2,1 mm NAS 907 in HSS, con gambo cilindrico e angolo di punta 118°. Profondità 29 mm, senza refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank (surface: bright) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,07 (ø 2,1 / 29) |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (relieved cone) |
| Stelo | straight shank (gambo cilindrico) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materiale da taglio | hss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione