6618806-ARTICOLO DC150-12-07.900A1-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-12-07.900A1-WJ30TA
Rubix:999240116014767
Produttore:6618806
EAN:4031132371993
6618806-ARTICOLO DC150-12-07.900A1-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro7,938 mm
Lunghezza totale148 mm
Tipo a gambocilindrico

Dettagli del prodotto : 6618806-ARTICOLO DC150-12-07.900A1-WJ30TA


Punte in carburo cementato con refrigerante interno DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • 12xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.311in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro7,938 mm
Lunghezza totale148 mm
Tipo a gambocilindrico
172,52 IVA esclusa
/ Unità
210,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione