9611310091000-PUNTA HSS-E-PM EXTRA CORTE DIN 1897 AL-TIZRN 61131 9,100
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:61131 9.100
Rubix:170000000977546
Produttore:9611310091000
EAN:4031095287973


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 84 mm |
| Profondità di lavorazione | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 9611310091000-PUNTA HSS-E-PM EXTRA CORTE DIN 1897 AL-TIZRN 61131 9,100
Punta elicoidale extra corta Stock (61131 9.100) in HSS-E/PM con rivestimento AlTiZrN, DIN 1897. Ø 9,1 mm e profondità 40 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 84 mm |
| Profondità di lavorazione | 40 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Rivestimento | altizrn |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ~3xd |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Materiale da taglio | hss-e / pm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 66,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione