Riferimenti
HPMT:H03 0250 5
Rubix:999180200115366



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 55 mm |
| Profondità di lavorazione | 20,1 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0250 5
Punta elicoidale HPMT H03 0250 5 DR MINI con lubrificazione interna: foratura 5xD Ø2,5, angolo 135° e codolo DIN 6535HA, rivestimento T8090.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 55 mm |
| Profondità di lavorazione | 20,1 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | t8090 |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio (lega lavorata e fuso); leghe di rame; ghisa grigia; ghisa duttile; titanio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore