9717640057000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 5,700
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 5.700
Rubix:999240628007166
Produttore:9717640057000
EAN:4031095345697


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717640057000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 5,700
Punta Stock SuperV-T-Al Ø 5,7 mm, 15xD e raffreddamento interno per una foratura profonda stabile. Adatta per alluminio e leghe Al.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Angolo d'elica | 135 ° |
| Affilatura | affilatura a faccetta 135° |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio; leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 384,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 469,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione