9517840110000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 11,000

Punte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51784 11.000
Rubix:999220701000317
Produttore:9517840110000
EAN:4031095322407
9517840110000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 11,000

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro11 mm
Lunghezza totale102 mm
Profondità di lavorazione55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517840110000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 11,000


Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X con raffreddamento interno e rivestimento TiAlN nano. Taglio destrorso, per lavorazioni fino a 3xD.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro11 mm
Lunghezza totale102 mm
Profondità di lavorazione55 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 k
Rivestimentotialn nano
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura11x55
Affilaturaaffilatura a cono alleggerito
Stelostelo cilindrico
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e impiego; acciai automatici; acciai per tempra; acciai legati/non legati
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo12 mm
136,23 IVA esclusa
/ Unità
166,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione