7462122-ARTICOLO DC150-05-07.800A0-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-07.800A0-WJ30TA
Rubix:999240117030855
Produttore:7462122
EAN:4031132422732
7462122-ARTICOLO DC150-05-07.800A0-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro7,8 mm
Lunghezza totale91 mm
Profondità di lavorazione43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7462122-ARTICOLO DC150-05-07.800A0-WJ30TA


Punte elicoidali in metallo duro integrale DC150-05-20.000A0-WJ30TA
Trapano in metallo duro Walter Titex DC150 per forature 5xD. Punta 140°, gambo DIN 6535 HA e grado WJ30TA con rivestimento TiAlN per lavorazioni senza refrigerazione interna.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro7,8 mm
Lunghezza totale91 mm
Profondità di lavorazione43 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6535 ha
Rivestimentotialn
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5xd
Refrigerazione internano
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo8 mm
71,40 IVA esclusa
/ Unità
87,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione