9711560030000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71156 3,000

Serie di punte elicoidali lunghe

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71156 3.000
Rubix:160000000192481
Produttore:9711560030000
EAN:4031095167770
9711560030000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71156 3,000

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3 mm
Lunghezza totale100 mm
Profondità di lavorazione66 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9711560030000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71156 3,000


Punte elicoidali lunghe, ~10xD, DIN 340, HSS-CO, Finitura superficiale: modanatura nitrurata, Tipo: V73, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Diametro del foro3 mm
Lunghezza totale100 mm
Profondità di lavorazione66 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 340
Rivestimentomodanatura nitrurata
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-co
Angolo di punta130 °
Diametro stelo3 mm
3.000 mm
100.000 mm
Paese d'origineDE
14,51 IVA esclusa
/ Unità
17,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione