PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDAÂ W05 0550 25(N)
Punte elicoidali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
HPMT:W05 0550 25
Rubix:999201215005443

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 185 mm |
| Profondità di lavorazione | 139 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDAÂ W05 0550 25(N)
Punta elicoidale HPMT W05 0550 25 con refrigerante interno per forature extra-lunghe (25×D): 5,5 mm di diametro, 185 mm di lunghezza e 135° di angolo di punta.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 185 mm |
| Profondità di lavorazione | 139 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn; t8090 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | p; k; n; m; s |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 240,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 293,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore