9517760087300-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51776 8,730
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51776 8.730
Rubix:999180200213538
Produttore:9517760087300
EAN:4031095285160


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,73 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 47 mm |
Dettagli del prodotto : 9517760087300-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51776 8,730
Punta elicoidale in metallo duro SuperV con fori di lubrificazione e refrigerazione interna. Ø 8,73 mm, profondità 47 mm (3xD), rivestimento TiAlN nano.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,73 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 47 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 8,73/47 = 0,19 |
| Affilatura | spiropoint grind / flächenanschliff |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai strutturali e da impiego; acciai automatici e acciai da bonifica; acciai legati/non legati fino a 1200 n/mm²; ghisa/materiali di fusione; bronzo/ottone e leghe alsi (alsi ad alto tenore). |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione