Riferimenti
Walter Titex:A1211TIN-6.1
Rubix:999240614002634
Produttore:5058952
EAN:4031132078397

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 101 mm |
| Profondità di lavorazione | 52 mm |
Dettagli del prodotto : 5058952-ARTICOLO A1211TIN-6.1
Punta elicoidale
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura in pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 101 mm |
| Profondità di lavorazione | 52 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | ~din 338 |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 6,1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione