9517760067500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51776 6,750

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51776 6.750
Rubix:999180200213534
Produttore:9517760067500
EAN:4031095285207
9517760067500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51776 6,750

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,75 mm
Lunghezza totale79 mm
Profondità di lavorazione34 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517760067500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51776 6,750


Punta elicoidale Stock SuperV-IK-U con refrigerazione interna e rivestimento TiAlN nano. Ø 6,75 mm, lunghezza 79 mm, profondità 34 mm (DIN 6537K).

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro6,75 mm
Lunghezza totale79 mm
Profondità di lavorazione34 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 k
Rivestimentotialn nano
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,20 (ø/d = 6,75/34)
Affilaturafacet point grind
Stelogambo rettilineo
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e da impiego; acciai automatici; acciai da bonifica (fino a 1200 n/mm²); materiali da getto; bronzi e ottone; leghe alsi ad alta lega.
Materiale da tagliocarburo solido
Diametro stelo8 mm
73,60 IVA esclusa
/ Unità
89,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione