9517180033000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 3,300
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 3.300
Rubix:999230214005701
Produttore:9517180033000
EAN:4031095337289


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 62 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9517180033000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 3,300
Punta elicoidale Stock SuperV-180 Ø3,3 mm con rivestimento TiAlN nano, angolo 180° e fori di lubrificazione per preforatura e foratura (3xD).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 62 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | affilatura a 180° |
| Stelo | cilindrico din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; ghisa e materiali fusi |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione