4143084-SC DRILL VDS 8.5MM/.3346/ 5XD COOLANT VDS402A08500 WU25PD
Punte in metallo duro VDS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Widia:VDS402A08500 WU25PD
Rubix:160000001653499
Produttore:4143084



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 49 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 4143084-SC DRILL VDS 8.5MM/.3346/ 5XD COOLANT VDS402A08500 WU25PD
Punte in metallo duro VDS
Punte in metallo duro VDS VDS402A08500 WU25PD
Applicazioni
Drilling
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 49 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 38550 |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 112,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 137,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore