9719980014000-MICROPUNTA MD AD ALTO RENDIMENTO 4XD AL-TIN+ 71998 1,400

Punte SuperV senza refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71998 1.400
Rubix:160000000194853
EAN:4031095210575
9719980014000-MICROPUNTA   MD AD ALTO RENDIMENTO 4XD AL-TIN+ 71998 1,400

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,4 mm
Lunghezza totale47 mm
Profondità di lavorazione8,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9719980014000-MICROPUNTA MD AD ALTO RENDIMENTO 4XD AL-TIN+ 71998 1,400


Punte SuperV senza refrigerante interno, 4xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: , Tipo SuperV-NX, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Diametro del foro1,4 mm
Lunghezza totale47 mm
Profondità di lavorazione8,4 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin+
Rapporto diametro/lunghezza della foratura1,4x8,4
Affilaturasuperv-nx
Stelo3
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Angolo di punta140 °
Diametro stelo3 mm
1.400 mm
47.000 mm
Paese d'origineDE
57,39 IVA esclusa
/ Unità
70,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione