9717640047000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 4,700
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 4.700
Rubix:999240628007241
Produttore:9717640047000
EAN:4031095345833


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 85,95 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640047000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 4,700
Punta MD Stock SuperV Ø4,7 mm, 15xD, con fori di lubrificazione e raffreddamento interno. Finitura lucida/blank, per forature profonde.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 85,95 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | flächenanschliff |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 361,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 441,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione