9717660082000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 8,200
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 8.200
Rubix:999240628006509
Produttore:9717660082000
EAN:4031095342740


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,2 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 205 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717660082000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 8,200
Punta MD Stock SuperV-T-Al con refrigerante interno e fori di lubrificazione. Per foratura profonda fino a 25xD con finitura lucida (blank).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,2 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 205 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | superficie blank (non rivestita / lucida) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | affilatura flächenanschliff 135° |
| Stelo | ø 10 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 719,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 877,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione