9517840087000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 8,700
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 8.700
Rubix:999220701000285
Produttore:9517840087000
EAN:4031095322728


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 26,1 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840087000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 8,700
Punta elicoidale Stock SuperV-X con lubrificazione interna: fori di lubrificazione e rivestimento TiAlN nano. Ideale per fori profondi (3xD) con angolo punta 140°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 26,1 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,33 |
| Affilatura | affilatura a mantello conico; forma del tagliente principale concava; geometria di taglio ottimizzata; quattro guide |
| Stelo | m7 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione, acciai automatici e acciai da bonifica; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 93,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 113,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione