9711560051000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71156 5,100

Serie di punte elicoidali lunghe

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71156 5.100
Rubix:160000000192506
Produttore:9711560051000
EAN:4031095168029
9711560051000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71156 5,100

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,1 mm
Lunghezza totale132 mm
Profondità di lavorazione87 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9711560051000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71156 5,100


Punte elicoidali lunghe, ~10xD, DIN 340, HSS-CO, Finitura superficiale: modanatura nitrurata, Tipo: V73, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro del foro5,1 mm
Lunghezza totale132 mm
Profondità di lavorazione87 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 340
Rivestimentomodanatura nitrurata
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-co
Angolo di punta130 °
Diametro stelo5,1 mm
5.100 mm
132.000 mm
Paese d'origineDE
25,43 IVA esclusa
/ Unità
31,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione