Riferimenti
Stock:71141 7.700
Rubix:999190200050196
Produttore:9711410077000
EAN:4031095302102


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 310 mm |
| Profondità di lavorazione | 80 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410077000-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 7,700
Punta elicoidale lunga Stock HSS NAS 907 con affilatura a cono. Taglio destro, punto 118° e senza raffreddamento interno. Ø7,7 L310.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 310 mm |
| Profondità di lavorazione | 80 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank (non rivestito) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ≈7,7/90 = 0,086 (~1:11,7) |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (affilatura a cono generatrice) |
| Stelo | schaft cilindrico (cyl) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio (lamiere); pannelli laminati/sandwich; acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 7,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione