9711460075000-PUNTA HSS GRANDEZZA 2 DIN 1869 LUCIDE 71146 7,500

Punte elicoidali extra lunghe, serie 2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71146 7.500
Rubix:160000000191919
Produttore:9711460075000
EAN:4031095163383
9711460075000-PUNTA HSS GRANDEZZA 2 DIN 1869 LUCIDE 71146 7,500

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro7,5 mm
Lunghezza totale290 mm
Profondità di lavorazione200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9711460075000-PUNTA HSS GRANDEZZA 2 DIN 1869 LUCIDE 71146 7,500


Punte elicoidali extra lunghe, serie 2, ~20xD, DIN 1869, HSS, Finitura superficiale: modanatura nitrurata, Tipo: V63, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,07 g
Diametro del foro7,5 mm
Lunghezza totale290 mm
Profondità di lavorazione200 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1869
Rivestimentomodanatura nitrurata
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss
Angolo di punta130 °
Diametro stelo7,5 mm
7.500 mm
290.000 mm
Paese d'origineDE
60,99 IVA esclusa
/ Unità
74,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione