9517670035700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 3,570
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51767 3.570
Rubix:999181000026846
Produttore:9517670035700
EAN:4031095292823


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,57 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 176 mm |
| Profondità di lavorazione | 136 mm |
Dettagli del prodotto : 9517670035700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 3,570
Punta elicoidale Stock SuperV-T 51767 Ø3,57 mm con fori di lubrificazione interni e rivestimento AlTiN. Profondità 136 mm, serie 30xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,57 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 176 mm |
| Profondità di lavorazione | 136 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 30xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff 135° |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici e acciai bonificati; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; ghisa. |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 434,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 530,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione