9517840198000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 19,800
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 19.800
Rubix:999220701000406
Produttore:9517840198000
EAN:4031095321516


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 19,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 71,3 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840198000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 19,800
Punta elicoidale Stock SuperV-X 3xD con fori di lubrificazione, rivestimento TiAlN nano e raffreddamento interno. Ø19,8 mm, DIN 6537K.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 19,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 71,3 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,28 (≈1:3,6) |
| Angolo d'elica | 140 ° |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e acciai da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 392,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 479,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione