Riferimenti
Stock:71140 7.700
Rubix:999190200050121
Produttore:9711400077000
EAN:4031095302850


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 155 mm |
| Profondità di lavorazione | 80 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400077000-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 7,700
Punta elicoidale Stock in HSS, Ø7,7 mm e profondità di lavorazione 90 mm, per foratura secondo NAS 907 con tolleranza h8 e taglio destrorso.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 155 mm |
| Profondità di lavorazione | 80 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | bright (blank) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 7,7/90=0,086 |
| Affilatura | cono alleviato (relieved cone) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio; piastre laminate/stratificate; acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione