6618859-ARTICOLO DC150-12-14.500A1-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-12-14.500A1-WJ30TA
Rubix:999240116014702
Produttore:6618859
EAN:4031132372525
6618859-ARTICOLO DC150-12-14.500A1-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro14,5 mm
Lunghezza totale260 mm
Profondità di lavorazione192 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618859-ARTICOLO DC150-12-14.500A1-WJ30TA


Punte in carburo cementato con refrigerante interno DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Trapano in carburo integrale Walter Titex DC150 con raffreddamento interno. Punta 140° e rivestimento TiNAl (WJ30TA) per forature profonde fino a 12×D.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro14,5 mm
Lunghezza totale260 mm
Profondità di lavorazione192 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6535 ha
Rivestimentotinal
Rapporto diametro/lunghezza della foratura12xd
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavoraregruppi iso p, m, k, n, s, h, o
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo16 mm
488,68 IVA esclusa
/ Unità
596,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione