9717640064000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 6,400
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 6.400
Rubix:999240628006983
Produttore:9717640064000
EAN:4031095345604


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 167 mm |
| Profondità di lavorazione | 96 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640064000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 6,400
Punta elicoidale Stock SuperV‑T‑Al con raffreddamento interno e finitura lucida. Ø 6,4 mm, profondità 15xD e punta 135°. Per forature profonde stabili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 167 mm |
| Profondità di lavorazione | 96 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | affilatura a spigolo 135° |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 453,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 552,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione