9717660094000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 9,400
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 9.400
Rubix:999240628006383
Produttore:9717660094000
EAN:4031095342573


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 321 mm |
| Profondità di lavorazione | 235 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660094000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 9,400
Punta MD SuperV Stock 71766 9,400 con raffreddamento interno e finitura WN bright. Versione 25xD per fori profondi su alluminio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 321 mm |
| Profondità di lavorazione | 235 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | wn bright |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | facet point grind |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 872,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 1064,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione