7462097-ARTICOLO DC150-05-05.700A0-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-05.700A0-WJ30TA
Rubix:999240117030920
Produttore:7462097
EAN:4031132422480
7462097-ARTICOLO DC150-05-05.700A0-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,7 mm
Lunghezza totale82 mm
Profondità di lavorazione35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7462097-ARTICOLO DC150-05-05.700A0-WJ30TA


Punte elicoidali in metallo duro integrale DC150-05-20.000A0-WJ30TA
Punte elicoidali in carburo integrale • Perform • DIN 6537 L • 5xD • codolo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.2244in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5,7 mm
Lunghezza totale82 mm
Profondità di lavorazione35 mm
Tipo a gambocilindrico
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,07
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
59,57 IVA esclusa
/ Unità
72,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione