9717660084000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 8,400
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 8.400
Rubix:999240628006419
Produttore:9717660084000
EAN:4031095342719


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,4 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 210 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717660084000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 8,400
Punta MD Stock 71766 Ø8,4 mm con fori di lubrificazione 25XD e gambo cilindrico. Per foratura profonda con adeguato apporto di lubrificante.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,4 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 210 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | lucido |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Angolo d'elica | 140 ° |
| Affilatura | affilatura per forature profonde |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 8,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 777,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 948,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione