PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860797
PUNTA CILINDRICA - HSS - TAGLIATA MOLATA - SERIE NORMALE - TIN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:860797
Rubix:999180200038445
EAN:3660338156144


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860797
PUNTA CILINDRICA - HSS - TAGLIATA MOLATA - SERIE NORMALE - TIN
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 n |
| Rivestimento | tin |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 3,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore