9711560043000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71156 4,300
Serie di punte elicoidali lunghe
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:71156 4.300
Rubix:160000000192497
Produttore:9711560043000
EAN:4031095167930


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 126 mm |
| Profondità di lavorazione | 82 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9711560043000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71156 4,300
Punte elicoidali lunghe, ~10xD, DIN 340, HSS-CO, Finitura superficiale: modanatura nitrurata, Tipo: V73, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,01 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 4,3 mm |
| Lunghezza totale | 126 mm |
| Profondità di lavorazione | 82 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 340 |
| Rivestimento | modanatura nitrurata |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss-co |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 4,3 mm |
| 4.300 mm | |
| 126.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione