7506386-ARTICOLO DA110-08-01.100U0-WZ90AJ

Punte elicoidali HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DA110-08-01.100U0-WZ90AJ
Rubix:999240116022032
Produttore:7506386
EAN:4031132424620
7506386-ARTICOLO DA110-08-01.100U0-WZ90AJ

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,1 mm
Lunghezza totale36 mm
Profondità di lavorazione12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7506386-ARTICOLO DA110-08-01.100U0-WZ90AJ


Punte elicoidali HSS DA110-08-16.000U0-WZ90AJ
HSS twist drills • Perform • DIN 338 • 8xD • Cylindrical shank • point angle 118° • Dc=0.0433in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro1,1 mm
Lunghezza totale36 mm
Profondità di lavorazione12 mm
Tipo a gambocilindrico
2,96 IVA esclusa
/ Unità
3,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione