9717910047600-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 4,760
Punta elicoidale
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71791 4.760
Rubix:999181000027467
Produttore:9717910047600
EAN:4031095296548


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,76 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Profondità di lavorazione | 44 mm |
Dettagli del prodotto : 9717910047600-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 4,760
Punti di forza
•L'arista di taglio principale è leggermente concava
Geometria di taglio ottimizzata
Bordi di taglio affilati
Geometria di taglio ottimizzata
Bordi di taglio affilati
Applicazioni
Alluminio e leghe di alluminio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,76 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Profondità di lavorazione | 44 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 91,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 111,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione