Riferimenti
HPMT:W15 1350
Rubix:999250310004232

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Profondità di lavorazione | 27 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE PIATTE W15 1350(N)
PUNTE PIATTE W15 1350
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Profondità di lavorazione | 27 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 2 x ø |
| Angolo d'elica | 20 ° |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 171,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 208,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore