9711400019800-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 1,980

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:71140 1.980
Rubix:999190200050045
Produttore:9711400019800
EAN:4031095303611
9711400019800-PUNTA ELICOIDALE   HSS   NAS 907 71140 1,980

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,98 mm
Lunghezza totale153 mm
Profondità di lavorazione26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9711400019800-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 1,980


Punta elicoidale Stock NAS 907 (71140 1,980): HSS bright, stelo dritto, senza refrigerazione interna. Adatta per Al, sandwich e acciai/ghisa.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro1,98 mm
Lunghezza totale153 mm
Profondità di lavorazione26 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentobright (blank)
Tolleranzah8
Rapporto diametro/lunghezza della foraturad/l ≈ 1,98/29 = 0,068
Affilaturakegelmantelanschliff (relieved cone)
Stelostelo cilindrico (straight shank)
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpohss
Materiale da tagliohss
10,53 IVA esclusa
/ Unità
12,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione