9717650059500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 5,950
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 5.950
Rubix:999240628006901
Produttore:9717650059500
EAN:4031095344348


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,95 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 140 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650059500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 5,950
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-T-Al Ø5,95 mm (20xD) con refrigerazione interna e fori di lubrificazione. Punta 135°, superficie bright e tolleranza h7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,95 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 140 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | bright (blank) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,0425 |
| Affilatura | facet point grind |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 474,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 578,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione