Riferimenti
HPMT:W15 0710
Rubix:999250310004231

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE PIATTE W15 0710(N)
PUNTE PIATTE W15 0710
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn (t8090) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ≤ 2 x ø (consigliato) |
| Angolo d'elica | 20 ° |
| Affilatura | punta 180° (flat point) |
| Stelo | z2 (2 flauti) |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 78,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 95,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore