Riferimenti
Stock:71140 2.870
Rubix:999190200050065
Produttore:9711400028700
EAN:4031095303413


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,87 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400028700-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 2,870
Punta elicoidale HSS Stock NAS 907 con attacco cilindrico: Ø2,87 mm, lunghezza totale 153 mm e profondità 42 mm. Taglio destro, senza refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,87 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | hss bright (superficie lucida, senza rivestimento) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,068 |
| Affilatura | cono svasato (relieved cone) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio; materiali laminati (sandwiched materials); acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione