Riferimenti
Walter Titex:A1222-5.3
Rubix:999240117029505
Produttore:5059495
EAN:4031132159836

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 86 mm |
| Profondità di lavorazione | 44 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5059495-ARTICOLO A1222-5.3
ALTIO
Applicazioni
Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 86 mm |
| Profondità di lavorazione | 44 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Angolo d'elica | 130 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 5,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione